※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアスボンデルワッシャーシールHEX (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(80個)
長さ(mm)
35
50
60
70
80
115
150
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41853043
品番
6×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
材質
SUS410
寸法d(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3~6
外径(Φmm)
19
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
2.2
寸法h(mm)
4.8
寸法y(mm)
8
寸法dk(mm)
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41853043
6×19
41754431
6×19
ピアスボンデルワッシャーシールHEX (SUS410)
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました