※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアスワッシャー (SUS304)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41853271
品番
17×2.7
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス
適合
M6用
寸法d(mm)
15
寸法t(mm)
2.7
寸法D(mm)
17