※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアス黒ゴム (樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41853287
品番
4×8×1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M4
材質
樹脂
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
3.5
外径(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41853287
4×8×1.6
41754797
4×8×1.6
ピアス黒ゴム (EPDM)(パック品)
九飛勢螺
1パック(25個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました