NNY22571LF9 LED街路灯フロント配光200形昼白色 Panasonic(パナソニック) 41854034

LED街路灯フロント配光200形昼白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード41854034品番NNY22571LF9
参考基準価格(税別)¥335,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。

電圧(V)100~242消費電力(W)30付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN高さ(mm)220タイプフロント配光タイプ取付方式ポール取付型全高(mm)3820構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯100形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)3500耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする