曜日別特売
NNY22690LE9 LED街路灯エバーライト140形相当 Panasonic(パナソニック) 41854244

LED街路灯エバーライト140形相当

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)83.6
内容量1個注文コード41854244品番NNY22690LE9
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。

電圧(V)100~242消費電力(W)98付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN適合【遮光板】YK34066K質量(kg)7.7高さ(mm)559取付方式ポール取付型全高(mm)5059構造防雨型色温度(K)5000幅(Φmm)490光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)83.6光源寿命60000時間(光束維持率70%)光束(Lm)8200耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当エバーライト140形1灯器具相当電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする