※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(700個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(600個)
長さ(mm)
40
13
25
50
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
41854267
品番
4×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
40
材質
SUS410
表面処理
ブラック
十字穴番号
2
寸法d3(mm)
3.4
寸法d(mm)
4.2
頭部形状
皿小頭
寸法h(mm)
1.7
寸法dk(Φmm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41854267
4×40
41732354
4×40
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(パック品)
九飛勢螺
1パック(8個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました