曜日別特売
NYG2021N LEDモールライト電源別置100形丸型 Panasonic(パナソニック) 41854287

LEDモールライト電源別置100形丸型

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード41854287品番NYG2021N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥63,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
電圧(V)100~242消費電力(W)21付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)475幅(mm)350質量(kg)10.1高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電源電源別置型全高(mm)3562構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1850耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯100形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※販売は灯具のみです。
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※ポール下部柱の内径、Φ105以上、角の場合は□93.6以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする