曜日別特売
MY1CW25G-540 MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW25G) SMC 41854803

※2-1-M15-4-MY1_W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW25G)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)540注文コード41854803品番MY1CW25G-540
参考基準価格(税別)¥90,530販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)540配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする