※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フラッシュポイントHEX (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M5
M6
M5
長さ(mm)
45
45
16
25
35
60
70
80
105
115
135
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41854906
品番
5×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
45
材質
SUS410
種類
フラッシュポイントHEX
寸法H(mm)
5
寸法F(mm)
8
寸法B(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41854906
5×45
41733431
5×45
フラッシュポイントHEX (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(6個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました