※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フラッシュポイントPAN (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
25
10
30
25
35
ねじの呼び
M4
M4
M5
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41854994
品番
4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
材質
SUS410
種類
フラッシュポイントナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
8
頭部形状
PAN
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41854994
4×25
41733106
4×25
フラッシュポイントPAN (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(13個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました