※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
長さ(mm)
19
45
50
60
80
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41855195
品番
4×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
SUS410
長さ(mm)
19
ねじの呼び
M4
種類
フラッシュポイントシンワッシャー
寸法H(mm)
2.5
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
10.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41855195
4×19
41733535
4×19
フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(12個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました