※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
長さ(mm)
22
45
50
60
80
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41855231
品番
5×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
SUS410
長さ(mm)
22
ねじの呼び
M5
種類
フラッシュポイントシンワッシャー
寸法H(mm)
3.3
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41855231
5×22
41733571
5×22
フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
539
欠品中
税込
¥
593
注文コードが変更になりました