※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フラッシュポイントリーマフレキ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
32
28
37
42
40
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41855362
品番
4×32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
32
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
SUS410
種類
フラッシュポイントリーマフレキ
寸法H(mm)
2.6
寸法F(mm)
10
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法D(mm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41855362
4×32
41733483
4×32
フラッシュポイントリーマフレキ (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました