Panasonic(パナソニック)
LEDローポール100形灯具3000K NNY22401KLE9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41856737
品番
NNY22401KLE9
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
10
光源色
電球色
材質
【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック
色
【反射板】白
保護等級
IP23
色温度(K)
3000
グローブ種別
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
ポール径(Φmm)
135
演色指数(Ra)
84
配光タイプ
全周配光
器具相当
パルックボール25形器具相当
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。