※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ファムコン(-)HEX (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
注文コード
41857566
品番
6×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
寸法dc(mm)
10.6
長さ(mm)
45
ドリル径
5.3
材質
SUS410
寸法d(mm)
6
寸法S(mm)
7.9
寸法K(mm)
4.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41857566
6×45
41739293
6×45
ファムコン(-)HEX (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました