※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ファムコン(+)皿 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
長さ(mm)
45
32
60
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41857654
品番
5×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
寸法dk(mm)
9
長さ(mm)
45
ドリル径
4.3
材質
SUS410
寸法d(mm)
5
頭部形状
皿
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41857654
5×45
41739196
5×45
ファムコン(+)皿 (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました