曜日別特売
MY1CW50G-1176-Z73Z MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW50G) SMC 41858258

※2-1-M15-4-MY1_W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW50G)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1176オートスイッチ種類Z73注文コード41858258品番MY1CW50G-1176-Z73Z
参考基準価格(税別)¥249,040販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)1176配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする