曜日別特売
MY1CW50G-2000 MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW50G) SMC 41858373

※2-1-M15-4-MY1_W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW50G)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)2000注文コード41858373品番MY1CW50G-2000
参考基準価格(税別)¥297,550販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)2000配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする