曜日別特売
MY1CW50TNG-800 MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW50TNG) SMC 41858468

※2-1-M15-4-MY1_W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW50TNG)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード41858468品番MY1CW50TNG-800
参考基準価格(税別)¥216,370販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)800配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする