曜日別特売
MY1CW63-1150 MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW63) SMC 41858687

※2-1-M15-4-MY1_W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1150注文コード41858687品番MY1CW63-1150
参考基準価格(税別)¥307,730販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)1150配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする