MY1CWK16-250-M9BS MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CWK16) SMC 41859134

※2-1-M15-4-MY1_W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CWK16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
250
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
41859134
品番
MY1CWK16-250-M9BS
参考基準価格(税別)¥85,420販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
ストローク(mm)
250
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ガイド追記号
(C) カムフォロアガイド形
サイドシール
(K) サイドシール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする