曜日別特売
NNN71032WLE1 DL40形Φ75広角3500K Panasonic(パナソニック) 41860815

DL40形Φ75広角3500K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード41860815品番NNN71032WLE1
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色温白色埋込穴(Φmm)75質量(kg)0.4タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)101.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)455直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要)配光タイプ広角タイプ
注意
※調光はできません。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする