NNN71110LE1 DL40形Φ100拡散5000K Panasonic(パナソニック) 41860928

DL40形Φ100拡散5000K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41860928品番NNN71110LE1
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
電圧(V)100消費電力(W)4.5光源色昼白色埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)108.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)490直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ拡散タイプ
注意
※調光はできません。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする