NDN86830S DL750形Φ200広角50K Panasonic(パナソニック) 41862468

DL750形Φ200広角50K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41862468品番NDN86830S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,700

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

電圧(V)100~242消費電力(W)59.1光源色昼白色埋込穴(Φmm)200仕様鏡面質量(kg)1.6取付方式埋込型色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)132.3光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)7820直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85調光率(%)5~100鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)164配光タイプ広角タイプ器具相当コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
注意
※本体のみ
※電源ユニット別売
※調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする