MY1CWK32G-1400L-Z73L MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CWK32G) SMC 41864463

※2-1-M15-4-MY1_W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CWK32G)MY1CWK32G-1400L-Z73L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・リード線など52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1400
リード線(m)
(L) 3
注文コード
41864463
品番
MY1CWK32G-1400L-Z73L
参考基準価格(税別)¥174,460販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
ストローク(mm)
1400
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(C) カムフォロアガイド形
サイドシール
(K) サイドシール付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする