NNN12270 LED電球防湿防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック) 41866397

LED電球防湿防雨型ブラケット

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード41866397品番NNN12270
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
電圧(V)100材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)グローブ種別テフロン膜付ガラス(乳白)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプ7.2W・6.9W・4.4W・4.0WLED電球プレミア(全方向タイプ)用(E17)、6.4WLED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E17)取付面位置壁面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする