733-333 半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ ワゴジャパン 41866842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

733-333 半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ ワゴジャパン 41866842
733-333 半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ ワゴジャパン 41866842

半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ733-333

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は極数・形状・内容量が30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
3
形状
ストレート
注文コード
41866842
品番
733-333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
形状
ストレート
極数
3
色
ライトグレー
ピッチ(mm)
2.5
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41866842733-33357130439733-333画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズワゴジャパン1パック(200個)
¥27,980
税込¥30,778
内容量に違いがあります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする