曜日別特売
210-719 精密ドライバー ワゴジャパン 41872467

精密ドライバー

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード41872467品番210-719
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
刃先(mm)2.5×0.4質量(g)22.12適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41872467
2023-10-27
用途: DIN/VDE規格のネジ端子台用工具として

一般的なマイナスドライバーは「エラ」が張っている等の点がDIN/VDEなどの端子台には使いにくいことから、社内に配置した。
最近の日本式のネジ端子台でも絶縁ガードが付くようになり、プラスドライバでも「細身のNo.2」が必要になるなど安全基準の強化に伴い工具も汎用→専用化gあ進んできている。
電装用・電気工事用など用途ごとにグループ化して検索できると良いですね。

対象商品 : 41872494
2021-10-11
用途: 試験用

お試しで使いたかったのですぐに納品されて非常に助かった。

対象商品 : 41872467
2016-12-05
用途: ワゴ端子
株式会社田中工業

機械の整備時にワゴ端子が使われている端子の接続に対して使用してます。

対象商品 : 41872476
2015-01-30
用途: 新幹線の信号工事

持ちやすくて使いやすかった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする