NTS51331 灯具100・150・200形広角40K Panasonic(パナソニック) 41873135

灯具100・150・200形広角40K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード41873135品番NTS51331
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
消費電力(W)7.2光源色白色タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)77光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)555直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
注意
※電源ユニット別売
※枠ユニット別売
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※調光タイプを調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする