曜日別特売
MY1H16-300SL-M9BL MY Series(MY1H16-300SL) SMC 41873143

 

MY1H16-300SL-M9BL MY Series(MY1H16-300SL) SMC 41873143
MY1H16-300SL-M9BL MY Series(MY1H16-300SL) SMC 41873143

MY Series(MY1H16-300SL)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード41873143品番MY1H16-300SL-M9BL
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする