曜日別特売
MY1H16-400-M9BVL MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-400) SMC 41873728

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-400)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41873728品番MY1H16-400-M9BVL
参考基準価格(税別)¥105,990販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする