Panasonic(パナソニック)
LED電源ユニット 調光タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41874255
品番
NTS90060LZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100~242
入力電圧(V)
AC100~242
質量(kg)
0.3
調光方式
調光タイプ (ライコン別売)
調光範囲
約5%~100%