曜日別特売
NTN81011 C-SLimS08 L シリーズ Panasonic(パナソニック) 41874517

C-SLimS08 L シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)4000
消費電力(W)3.8
光源色白色
内容量1個注文コード41874517品番NTN81011
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。
8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。
途切れの無い美しい「連続光」。
調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。
スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。
オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。

電圧(V)100~242消費電力(W)3.8光源色白色長さ(mm)276質量(kg)0.03色温度(K)4000付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12仕様磁石2個付幅(mm)8材質(本体)アルミ取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)68.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.16(100V時)光束(Lm)260演色指数(Ra)83調光率(%)3~100
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
※電源ユニットNTN81997 LI9を使用する場合、片切り接続コードL3000 NTN81931(別売)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする