S3-07 カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41874646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S3-07 カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41874646
S3-07 カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41874646

カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2000個)ねじの呼びM3注文コード41874646品番S3-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5表面処理三価ホワイト加工物穴径(mm)4.5材質寸法H(mm)2.8寸法S(mm)4.5寸法B(mm)5.5寸法h(mm)0.7最小板厚(mm)0.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41874646S3-0737132121S3-07S3-07 カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー 37132121カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱)ポップリベット・ファスナー1箱(2000個)
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1487:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする