曜日別特売
E-632 POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41875111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-632 POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41875111
E-632 POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41875111

POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM3注文コード41875111品番E-632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質ゴム-黄銅ねじピッチ0.5寸法L(mm)12.7寸法H(mm)11.5寸法F(mm)8.5寸法D(mm)7.9寸法P(mm)1.6ねじの呼びM3加工物穴径(mm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41875111E-63242084917E-632E-632 POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅) ポップリベット・ファスナー 42084917POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)ポップリベット・ファスナー1パック(3個)
579
税込637
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3207:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする