Panasonic(パナソニック)
シーンマネージャーG接点入力ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41876538
品番
NK76292
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
適合
スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)
色
クールホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
機能
シーン1~4の呼出+全消灯(同一エリア)、シーン5~8の呼出+全消灯(同一エリア)、自動再生、タイムスケジュールの切替+停止他
接点入力方式
無電圧a接点(DC12V10mA)、パルス幅100ms以上