Panasonic(パナソニック)
LED高演色SP狭角3000K個別調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
白
黒
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41876906
品番
NNQ32073WKLE1
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
色
白
電圧(V)
100
消費電力(W)
14
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光束(Lm)
器具:812
演色指数(Ra)
95
調光の可否
○