ダイナペインター2 中角 RGB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード41877737品番NND27410K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800
付属品落下防止ワイヤー仕様中角タイプ(1/2ビーム角18度)、直付型、壁面・床面・天井面取付可能質量(kg)13.2電圧(V)100~242消費電力(W)127光源LED(赤青緑混色)72粒LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする