Panasonic(パナソニック)
ダイナペインター2 広角 RGB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41877746
品番
NND27610K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
付属品
落下防止ワイヤー
仕様
広角タイプ(1/2ビーム角30度)、直付型、壁面・床面・天井面取付可能
質量(kg)
13.2
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
127
光源
LED(赤青緑混色)72粒
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)