※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
寸法L(mm)
32
32
38
45
75
110
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41877875
品番
PF-432S
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法dk(Φmm)
7
寸法L(mm)
32
ドリル径(Φmm)
3.4
埋め込み深さ(mm)
30
穿孔深さ(mm)
42
適合
ビット/2
材質
SUS410
寸法K(mm)
2.3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧