※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(30個)
ねじ径
M6
M8
M12
全長(mm)
30
40
50
60
70
90
100
下穴径(Φmm)
7.5
7.5
9
13.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41877972
品番
TLS-630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M6
全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
13
下穴径(Φmm)
7.5
適合板厚(mm)
10~12
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
最大引抜強度(kN)
3.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41877972
TLS-630
42088076
TLS-630
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)
ユニカ
1個
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました