曜日別特売
316SC-1080 オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱) サンコーテクノ 41878277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316SC-1080 オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱) サンコーテクノ 41878277
316SC-1080 オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱) サンコーテクノ 41878277

オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(50個)ねじ径dM10注文コード41878277品番316SC-1080
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
ねじ径dM10全長L(mm)80ねじ長さl(mm)25ドリル径(Φmm)10.5埋め込み深さ(mm)40取付け物厚(mm)1~25材質SUS316表面処理生地最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする