Panasonic(パナソニック)
信号変換インターフェース・アレンジ調色用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41878333
品番
NQL10151
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
取付方式
天井設置または専用調光ボックス内に設置
定格電圧
AC100V~242V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228.5×98.5×57.6
入力電流(A)
0.1以下
接続台数
32台