※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
オールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
全長L(mm)
40
25
30
40
50
60
80
埋め込み深さ(mm)
35
16
20
24
35
40
ドリル径(Φmm)
8.5
4.3
5.4
6.4
8.5
10.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41878444
品番
SY-840
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ドリル径(Φmm)
8.5
全長L(mm)
40
埋め込み深さ(mm)
35
外径D(Φmm)
8
取付け物厚(mm)
4~5
寸法dk(mm)
16