※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(15個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ドリル径(Φmm)
14
7.5
8.5
11
14
18
20
外径D(Φmm)
13.5
7
8
10.5
13.5
17.5
19.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
41878514
品番
AS-845S
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M8
ドリル径(Φmm)
14
外径D(Φmm)
13.5
寸法L(mm)
32
寸法l(mm)
45
埋め込み深さ(mm)
32
最大引張荷重kN(kgf)
12.4(1260)
頭部
十字穴角頭
穿孔深さ(mm)
45