SBA-650 ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 41879153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBA-650 ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 41879153
SBA-650 ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 41879153

ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM6
全長L(mm)50
ドリル径(Φmm)10
内容量1箱(100個)注文コード41879153品番SBA-650
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ねじの呼びM6ドリル径(Φmm)10材質ステンレス全長L(mm)50外径D(Φmm)9.5取付け物厚(mm)1~9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1869:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする