※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
内容量
1箱(30個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
M16
全長L(mm)
100
50
65
70
80
100
120
150
160
200
ドリル径(Φmm)
18
10
12.5
14.5
18
22
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
41879232
品番
SBA-1210
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ドリル径(Φmm)
18
材質
ステンレス
全長L(mm)
100
外径D(Φmm)
17.3
取付け物厚(mm)
1~25