※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
M16
全長L(mm)
160
50
65
70
80
100
120
150
160
200
ドリル径(Φmm)
18
10
12.5
14.5
18
22
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
41879266
品番
SBA-1216
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ドリル径(Φmm)
18
材質
ステンレス
全長L(mm)
160
外径D(Φmm)
17.3
取付け物厚(mm)
1~85