M5 ノブナットRタイプ黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易 41879503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノブナットRタイプ黒(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(150個)
ねじの呼びM5
内容量1箱(150個)注文コード41879503品番M5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの呼びM5表面処理真鍮低カドミねじピッチ0.8材質(本体)ABS樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする