※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
鍛造蝶ナット 1種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(15個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M5
M22
M24
ねじピッチ
0.8
2.5
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41880282
品番
M5 D=25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
(最小)8.5
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
約7
寸法C(mm)
(最小)7
寸法G1(mm)
(最大)3.5
寸法G2(mm)
(最大)4.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41880282
M5 D=25
42114755
M5 D=25
鍛造蝶ナット 1種(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
859
税込
¥
945
注文コードが変更になりました